Mănușă de Protection uvex compact NB27H dimensiune 10

Cod articol: 6094510
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
Mărimea mănuşilor 10
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6094510
EAN / GTIN 4048612042625
Număr producător 6094510
L-Număr L01690 133

Descriere

Descriere:

  • Tip produs: mănușă de protecție
  • Denumire produs: uvex compact NB27H
  • Tip produs: mănuși de asamblare
  • Culoare (filtru): alb/albastru
  • Finisaj: cu manșetă din pânză
  • Acoperire: cauciuc nitrilic (NBR)
  • Mărime: 10
  • Reutilizabil: Reutilizabil (R)
  • Material exterior: Jersey de bumbac

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.