Cheie dublă cu capătul deschis mică 6 mm

Cod articol: 6094390
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6094390
EAN / GTIN 4010886609439
Număr producător 6094390
L-Număr L60160 2109

Descriere

Descriere:

Cu lățimi de cheie egale
Positie de gură 15° și 75°
Oțel vanadium 31CrV3, capete rectificate cu precizie, cromate.

Caracteristică:

  • Lungime totală [mm]: 77,3 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 12,4 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 2,2 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
  • Poziția gurii 1: 15°
  • Poziția gurii 2: 75°
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe laturi [mm]: 6x6
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 6
  • Lățimea pe laturi 2 [mm]: 6
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături