Mănuşă de protecţie uvex unidur 6 foam

Cod articol: 6093806
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
    Mărimea mănuşilor 6
    Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6093806
    EAN / GTIN 4048612042106
    Număr producător 6093806

    Descriere

    Descriere:

    • Tip produs: Mănușă de protecție
    • Denumirea produsului: uvex unidur 6659 foam
    • Tip produs: Mănuși rezistente la tăieturi
    • Culoare (filtru): gri/negru
    • Finisaj: cu manșetă tricotată
    • Acoperire: spumă de cauciuc nitrilic (NBR)
    • Mărime: 6
    • Reutilizabile: Reutilizabil (R)
    • Material exterior: polietilenă de înaltă performanță (HPPE)/fibre de sticlă/poliamidă (PA)