Mănușă de Protection uvex unidur 6648 60 dimensiune 9

Cod articol: 6093209
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
Mărimea mănuşilor 9
Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6093209
EAN / GTIN 4048612040362
Număr producător 6093209
L-Număr L01690 206

Descriere

Descriere:

  • Tip produs: Mănușă de protecție
  • Nume produs: uvex unidur 6648
  • Tip produs: Mănuși de protecție împotriva tăieturilor
  • Culoare (filtru): Alb/Negru
  • Finisaj: cu manșetă tricotată
  • Acoperire: Poliuretan (PU)
  • Mărime: 9
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)
  • Material superior: polietilenă de înaltă performanță (HPPE)/elastan

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.