Cheie combinată profil UD 29 mm

Cod articol: 6092690
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6092690
    EAN / GTIN 4010886609262
    Număr producător 6092690
    L-Număr L60160 859

    Descriere

    Descriere:

    Proiectată în conformitate cu DIN 3113, Forma A, ISO 3318, ISO 7738
    Oțel crom vanadiu 31CrV3, cromat
    Ferăcută cu grijă și finisată cu măiestrie
    Fălcile subțiri și pereții înguste ale fălcilor fac cheia mai ușoară
    Bucsa: rectificată cu precizie la dimensiunea nominală exactă pentru suprafețe de contact optime
    Anel: Înclinat la 15°, cu profil UD - pentru o transmisie blândă a puterii
    Supraîncărcarea este indicată prin deformare
    Apărare sigură datorită tijei goale - foarte ergonomică și la îndemână
    Aspect fără strălucire datorită cromării mate
    Pentru utilizare universală
    Dimensiuni de înaltă calitate industrială pentru o utilizare continuă și dură
    Dimensiuni de la 3 la 5,5 cu inel hexagonal, de la 6 mm cu profil UD
    * Nu este standardizat.

    Caracteristică:

    • Lungime totală [mm]: 330 mm
    • Greutate [lb]: 0.870 lbs
    • Lățimea capului 1 [mm]: 41,5 mm
    • Lățimea capului 2 [mm]: 61,5 mm
    • Înălțimea capului 1 [mm]: 16,5 mm
    • Înălțimea capului 2 [mm]: 8,8 mm
    • Material: 31CrV3
    • Poziția gurii 1: 15°
    • Suprafață: cromat
    • Profilul inelului: UNIT-DRIVE
    • Unghiul inelului: 15°
    • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 29
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături