GSHT 6 IC908 Plăcuțe de tăiere pentru freze de despicat și de canelat la prelucrări grele

Cod articol: 6092109
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie SELF-GRIP
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6092109
EAN / GTIN 7291075117875
Număr producător 6092109
L-Număr L24110 59

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere pentru freze de despicat și de canelat la prelucrări grele

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.5 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 6.35 mm
  • Numărul de muchii de tăiere: 1

Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături