Cărucior de mână galvanizat la cald

Cod articol: 6091L
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 6091L
EAN / GTIN 4017976160917
Număr producător 6091L

Descriere

Execuţie:

neasamblate

Descriere:

Cărucior de mână ușor și foarte util. Sudat din țeavă de oțel, galvanizat la cald. Potrivit pentru utilizare în exterior. Cârma poate fi înșurubată. Suprafață de încărcare din placaj rezistent la apă. Roți cu pneuri pneumatice. Butuci cu rulmenți cu role. Livrare dezasamblată, auto-asamblare ușoară.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 200
Lungimea utilă a suprafeței (mm): 690
Lățimea utilă a suprafeței (mm): 356
Lungime totală (mm): 1381
Lățime totală (mm): 596
Înălțime totală (mm): 777
Pneuri: Aer
Dimensiune roată (mm): 260 × 85