Autobasculantă fără robinet de scurgere

Cod articol: 6090
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Recipient basculant

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6090
EAN / GTIN 4017976060903
Număr producător 6090
L-Număr L90070 47

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Autobasculantele nu trebuie să fie ridicate pentru a fi golite. Jgheabul gol revine automat în poziția de încărcare. Construcție robustă sudată din tablă de oțel de 3 mm, vopsită în albastru RAL 5007. Cu buzunare pentru stivuitoare, protecție împotriva rostogolirii și blocare la basculare ca standard, lanț de legătură pentru a preveni alunecarea și bascularea. Trageți cablul pentru deblocarea basculării de pe scaunul stivuitorului cu furcă. Adăugarea ″A″ înseamnă cu robinet de golire și sită pentru separarea lichidelor și a solidelor.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 2000
Capacitate (litri): 900
Dimensiuni cutie (mm): 1237 x 1596 x 703
Înălțimea marginii de turnare fără rotile (mm): 744
Înălțimea marginii de descărcare cu rotile (mm): 989
Lungime totală (mm): 1294
Lățimea totală (mm): 1660
Înălțime totală (mm): 833