Cheie combinată profil UD 7 mm

Cod articol: 6089630
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6089630
EAN / GTIN 4010886608968
Număr producător 6089630
L-Număr L60160 462

Descriere

Descriere:

Proiectată în conformitate cu DIN 3113, Forma A, ISO 3318, ISO 7738
Oțel crom vanadiu 31CrV3, cromat
Ferăcută cu grijă și finisată cu măiestrie
Fălcile subțiri și pereții înguste ale fălcilor fac cheia mai ușoară
Bucsa: rectificată cu precizie la dimensiunea nominală exactă pentru suprafețe de contact optime
Anel: Înclinat la 15°, cu profil UD - pentru o transmisie blândă a puterii
Supraîncărcarea este indicată prin deformare
Apărare sigură datorită tijei goale - foarte ergonomică și la îndemână
Aspect fără strălucire datorită cromării mate
Pentru utilizare universală
Dimensiuni de înaltă calitate industrială pentru o utilizare continuă și dură
Dimensiuni de la 3 la 5,5 cu inel hexagonal, de la 6 mm cu profil UD
* Nu este standardizat.

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 17 mm
  • Înălțime totală [mm]: 7 mm
  • Lungime totală [mm]: 110 mm
  • Greutate [lb]: 0.040 lbs
  • Lățimea capului 1 [mm]: 11,5 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 17,5 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 5,5 mm
  • Înălțimea capului 2 [mm]: 3,6 mm
  • Material: 31CrV3
  • Poziția gurii 1: 15°
  • Suprafață: cromat
  • Profilul inelului: UNIT-DRIVE
  • Unghiul inelului: 15°
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 7
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături