Mănușă de Protection uvex Power Protect V1000 Size 11

Cod articol: 6084011
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărimea mănuşilor 11
Tip produs Mănuşi de electrician

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6084011
EAN / GTIN 4048612085431
Număr producător 6084011
L-Număr L01690 253

Descriere

Descriere:

  • Tip produs: mănușă de protecție
  • Nume produs: uvex power protect V1000
  • Tip produs: mănuși de electrician
  • Culoare (filtru): roșu
  • Finisaj: cu manșetă
  • Acoperire: latex natural
  • Mărime: 11
  • Reutilizare: Reutilizabil (R)
  • Material exterior: Fără căptușeală

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Ghid de mărimi

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226