Descriere:
Proiectată în conformitate cu DIN 3113, Forma A, ISO 3318, ISO 7738
Oțel crom vanadiu 31CrV3, cromat
Ferăcută cu grijă și finisată cu măiestrie
Fălcile subțiri și pereții înguste ale fălcilor fac cheia mai ușoară
Bucsa: rectificată cu precizie la dimensiunea nominală exactă pentru suprafețe de contact optime
Anel: Înclinat la 15°, cu profil UD - pentru o transmisie blândă a puterii
Supraîncărcarea este indicată prin deformare
Apărare sigură datorită tijei goale - foarte ergonomică și la îndemână
Aspect fără strălucire datorită cromării mate
Pentru utilizare universală
Dimensiuni de înaltă calitate industrială pentru o utilizare continuă și dură
Dimensiuni de la 3 la 5,5 cu inel hexagonal, de la 6 mm cu profil UD
* Nu este standardizat.
Caracteristică:
- Lățimea totală [mm]: 13 mm
- Înălțime totală [mm]: 6 mm
- Lungime totală [mm]: 92 mm
- Greutate [lb]: 0.020 lbs
- Lățimea capului 1 [mm]: 9,7 mm
- Lățimea capului 2 [mm]: 13,2 mm
- Înălțimea capului 1 [mm]: 3,6 mm
- Înălțimea capului 2 [mm]: 3,6 mm
- Material: 31CrV3
- Poziția gurii 1: 15°
- Suprafață: cromat
- Profilul inelului: hexagonal
- Unghiul inelului: 15°
- Lățimea pe laturile 1 [mm]: 5.5
- 1000 V izolat: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu