PENTA 24N300NF020RS IC908 Plăcuțe cu 5 caneluri pentru despicare și canelare de precizie pe umeri înalți

Cod articol: 6080480
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Cod articol 6080480
EAN / GTIN 7291075215335
Număr producător 6080480
L-Număr L24080 133

Descriere

Descriere:

Plăcuțe cu 5 caneluri pentru debitare și canelare de precizie pe umeri înalți

Caracteristică:

  • Tip de spărgător de aşchii: K
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 6.2 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 0.5 mm
  • Avans maxim de debitare (fg(max)): 0.14 mm/rev
  • Avans minim de debitare (fg(min)): 0.04 mm/rev
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 16 mm