HexArmor HexChem 7061 60706 mănușă de siguranță dimensiune 11

Cod articol: 6070611
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Cod articol 6070611
EAN / GTIN 810070600891
Număr producător 6070611
L-Număr L01690 317

Descriere

Descriere:

HexChem® 7061 oferă o combinație unică de High protecţie împotriva tăieturilor și protecţie contra substanţelor chimice. Fibrele interne, rezistente la tăieturi, permit un grad ridicat de sensibilitate. În plus, noua aderență, acoperirea palmei garantează o aderență excepțională., *, Proprietăți:, potrivire excelentă, Cel mai bun mâner de ulei, flexibilitate și aderență, *, numele produsului: HexChem® 7061, dimensiuni: 7, 8, 9, 10, 11, RO: 374 (JKLMOT), 388 (4 X 4 1 D), LUNGIME: 35 cm, design: Manșon, acoperit complet, căptușeală: Oțel, PES, PA, acoperire: NBR (cauciuc nitril), culoare: Benzină/negru, rezistență: Rezistență bună la grăsimi, uleiuri minerale și multe substanțe chimice

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături