Descriere:
Proiectare în conformitate cu DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Cu capete plate
Suprafață mată, fără strălucire
Bucată: rectificată cu precizie la dimensiunea nominală exactă pentru suprafețe de contact optime
Apărare sigură datorită tijei cu profil subțire
Supraîncărcarea este indicată prin deformare
Calitate industrială de înaltă calitate pentru utilizare continuă și dură
Oțel crom vanadiu 31CrV3
Caracteristică:
- Lățimea totală [mm]: 32 mm
- Înălțime totală [mm]: 5 mm
- Lungime totală [mm]: 190 mm
- Lățimea capului 1 [mm]: 30,0 mm
- Lățimea capului 2 [mm]: 33 mm
- Înălțimea capului 1 [mm]: 5,5 mm
- Material: 31CrV3
- Poziția gurii 1: 15°
- Suprafață: cromat mat
- Lățimea pe platouri [AF]: 1/2″x9/16″
- Lățimea pe laturi 1 [AF]: 1/2″
- Lățimea pe laturi 2 [AF]: 9/16″
- 1000 V izolat: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu