HexArmor Rig Lizard 2039 60682 mănușă de siguranță dimensiune 8

Cod articol: 6068208
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
Cod articol 6068208
EAN / GTIN 810070600099
Număr producător 6068208

Descriere

Descriere:

Rig Lizard® Mud Grip+® 2039 de la HexArmor® este o mănușă de protecție de înaltă calitate, de culoare deschisă, cu protecție împotriva șocurilor prin exoscheletul IR-X® impact cusute și o palmă MudGrip+® durabilă cu cusătură întărită pentru o protecție puternică.

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.