HexArmor Rig Lizard 60681 mănușă de siguranță dimensiune 9

Cod articol: 6068109
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
Cod articol 6068109
EAN / GTIN 810001797614
Număr producător 6068109
L-Număr L01690 342

Descriere

Descriere:

Rig Lizard® Mud Grip+® 2038 de la HexArmor® este o mănușă de protecție de înaltă calitate, de culoare deschisă, cu protecție împotriva șocurilor produse de exoscheletul IR-X® impact cusute și o palmă durabilă, cu cusătură ranforsată, pentru o protecție puternică.

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.