Cheie dublă cu capăt deschis 25 x 28 mm

Cod articol: 6067740
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6067740
    EAN / GTIN 4010886606773
    Număr producător 6067740
    L-Număr L60160 1013

    Descriere

    Descriere:

    Proiectare în conformitate cu DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
    Cu capete plate
    Suprafață mată, fără strălucire
    Bucată: rectificată cu precizie la dimensiunea nominală exactă pentru suprafețe de contact optime
    Apărare sigură datorită tijei cu profil subțire
    Supraîncărcarea este indicată prin deformare
    Calitate industrială de înaltă calitate pentru utilizare continuă și dură
    Oțel crom vanadiu 31CrV3

    Caracteristică:

    • Lățimea totală [mm]: 58 mm
    • Înălțime totală [mm]: 8 mm
    • Lungime totală [mm]: 277 mm
    • Lățimea capului 1 [mm]: 55,0 mm
    • Lățimea capului 2 [mm]: 60 mm
    • Înălțimea capului 1 [mm]: 8,5 mm
    • Material: 31CrV3
    • Poziția gurii 1: 15°
    • Lățimea pe laturi [mm]: 25x28
    • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 25
    • Lățimea pe laturi 2 [mm]: 28
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături