Mănușă de siguranță HexArmor Chrome Series 60673 dimensiune 12

Cod articol: 6067312
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
Cod articol 6067312
EAN / GTIN 810001797904
Număr producător 6067312

Descriere

Descriere:

Seria Chrome® 4023M de la HexArmor® dispune de o palmă TP-X® pentru o aderență îmbunătățită în aplicații uscate și ușor uleioase și o rezistență la tăiere completă pentru o protecție puternică în timpul lucrului.

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.