Mănușă de protecție HexArmor Rig Lizard® 2021X 60670 size 10

Cod articol: 6067010
Ghid de mărimi
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
Cod articol 6067010
EAN / GTIN 810001795504
Număr producător 6067010

Descriere

Descriere:

Rig Lizard® 2021X de la HexArmor® este o mănușă de protecție de înaltă calitate, colorată în semnal, cu protecție la șoc prin șoc cu exoschelet IR-X® și o palmă durabilă TP-X® cu cusătură întărită pentru o protecție puternică.

Consilieri de servicii și produse

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.