Mănușă de siguranță HexArmor Helix® 3033 60668 dimensiune 8

Cod articol: 6066808
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6066808
EAN / GTIN 810070600518
Număr producător 6066808

Descriere

Descriere:

Helix® 3033 inovator, sigur pentru alimente, de la HexArmor® dispune de un strat interior dintr-un amestec de materiale HPPE și fibră de sticlă și de un strat exterior dintr-un amestec de poliester de calibru 13 pentru un design fără sudură, cu confort și aerisire îmbunătățite. 3033 oferă protecție împotriva tăieturilor și poate fi folosit și ca mănușă.

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Ghid de mărimi

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226