Mănușă de siguranță HexArmor Helix® 3033 60668 dimensiune 7

Cod articol: 6066807
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Cod articol 6066807
EAN / GTIN 810070600501
Număr producător 6066807

Descriere

Descriere:

Helix® 3033 inovator, sigur pentru alimente, de la HexArmor® dispune de un strat interior dintr-un amestec de materiale HPPE și fibră de sticlă și de un strat exterior dintr-un amestec de poliester de calibru 13 pentru un design fără sudură, cu confort și aerisire îmbunătățite. 3033 oferă protecție împotriva tăieturilor și poate fi folosit și ca mănușă.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături