Mănușă de siguranță HexArmor Helix® 3000 60662 dimensiune 10

Cod articol: 6066210
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
Cod articol 6066210
EAN / GTIN 810001798482
Număr producător 6066210

Descriere

Descriere:

Helix® Seria 3000 de la HexArmor® dispune de o protecție la șoc IR-X® impact Exoskeleton™ de culoare Signal, cu un design foarte flexibil, o șa întărită pentru degetul mare pentru o protecție de durată mai lungă și un strat de nitril negru, ruginit pe palmă, pentru o rezistență excelentă la abraziune.

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.