Mănușă de siguranță HexArmor Helix® 2076 60660 dimensiune 13

Cod articol: 6066013
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Mărimea mănuşilor 13

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6066013
EAN / GTIN 810001794828
Număr producător 6066013
L-Număr L01690 421

Descriere

Descriere:

Mănușile HexArmor® Helix® 2076 dispun de un 13 strat exterior din amestec de oțel și fibră de sticlă, fără sudură, care oferă un protecţie împotriva tăieturilor îmbunătățit, confort și aerisire la locul de muncă, precum și un ornament ranforsat pentru șa degetului mare și un strat flexibil din PU pe palmă.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături