Mănușă de siguranță HexArmor Helix® 2065 60659 dimensiune 12

Cod articol: 6065912
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
Cod articol 6065912
EAN / GTIN 812013028724
Număr producător 6065912
L-Număr L01690 397

Descriere

Descriere:

Inovatorul Helix® Series 2065 de la HexArmor® dispune de un exterior din amestec de HPPE, fibră de sticlă și nailon, cu o construcție fără sudură pentru confort și aerisire îmbunătățite, în timp ce un strat dublu de nitril, flexibil și ruginit pe palmă oferă lucrătorilor protecție la tăiere și rezistență la apă.

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Ghid de mărimi

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.