Mănușă de siguranță HexArmor Helix® 2065 60659 dimensiune 7

Cod articol: 6065907
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
Cod articol 6065907
EAN / GTIN 812013028670
Număr producător 6065907

Descriere

Descriere:

Inovatorul Helix® Series 2065 de la HexArmor® dispune de un exterior din amestec de HPPE, fibră de sticlă și nailon, cu o construcție fără sudură pentru confort și aerisire îmbunătățite, în timp ce un strat dublu de nitril, flexibil și ruginit pe palmă oferă lucrătorilor protecție la tăiere și rezistență la apă.

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.