Mănușă de siguranță HexArmor Chrome SLT® 4062 60655 dimensiune 9

Cod articol: 6065509
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
Cod articol 6065509
EAN / GTIN 812013027970
Număr producător 6065509

Descriere

Descriere:

Chrome SLT® 4062 mănuşi by HexArmor® dispune de o betelie de siguranță extinsă și de o palmă din piele de capră, care oferă lucrătorilor confort tradițional, oferind în același timp protecție împotriva tăieturilor și arcului. Pentru confort, mobilitate și protecție de neegalat.

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.