Mănușă de siguranță HexArmor Rig Lizard® 7102 60652 dimensiune 6

Cod articol: 6065206
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Cod articol 6065206
EAN / GTIN 812013028588
Număr producător 6065206

Descriere

Descriere:

HexArmor® Rig Lizard® Fluid 7102 oferă o protecție ridicată pentru unele dintre cele mai dificile lucrări de teren, cu protecție dublă pentru rezistență la lichide și apă și un strat de nitril ruginit pe palmă pentru aderență excelentă și rezistență la abraziune. Protecția foarte flexibilă IR-X® impact Exoskeleton™ protejează mâinile lucrătorilor împotriva rănilor cauzate de impact și strivire.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături