Mănușă de siguranță HexArmor Rig Lizard® 7101 60651 dimensiune 7

Cod articol: 6065107
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
Cod articol 6065107
EAN / GTIN 812013028502
Număr producător 6065107

Descriere

Descriere:

Rig Lizard® Fluid 7101 de la HexArmor® vă menține mâinile uscate și protejate de un strat dublu, rezistent la lichid. În același timp, protecția împotriva șocurilor de pe partea din spate a mâinii protejează mâinile împotriva rănilor cauzate de impact și strivire.

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.