Mănușă de siguranță HexArmor Rig Lizard® 2095 60650 dimensiune 9

Cod articol: 6065009
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
    Cod articol 6065009
    EAN / GTIN 812013029462
    Număr producător 6065009

    Descriere

    Descriere:

    Rig Lizard® 2095 de la HexArmor® prezintă rezistență la tăiere și perforare, protecție împotriva șocurilor exoscheletului de impact IR-X® de la HexArmor în culoarea semnalului într-un design cu flexibilitate ridicată și un strat PU pe palmă pentru aderență excelentă și rezistență la abraziune.

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături