WE 2400-230 Polizor unghiular

Cod articol: 606484000
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
Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 606484000
EAN / GTIN 4061792177376
Număr producător 606484000

Descriere

Descriere:

  • Motor robust
  • Limitatorul de curent de pornire cu pornire ușoară previne arderea siguranței la pornire
  • Protecție la repornire: previne pornirea neintenționată după întreruperea alimentării cu energie electrică
  • Mânerul suplimentar poate fi montat în trei poziții
  • Întrerupătorul de siguranță Metabo previne pornirea neintenționată
  • Peștere de carbon pentru a proteja motorul

    Conţinut
  • Coperiș de protecție, flanșă de susținere, piuliță cu două găuri, mâner suplimentar, cheie cu două găuri.

Caracteristică:

  • Puterea de ieșire: 1540 W
  • Cuplu de torsiune: 14 Nm
  • Viteza la sarcină nominală: 5000 /min
  • Greutate fără cablu de rețea: 6 kg
  • Circumferința mânerului: 141 mm
  • Lungimea cablului: 4 m
  • Viteza fără sarcină: 6600 /min
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Putere nominală de intrare: 2400 W
  • Suprafața de măcinare: 7 m/s²
  • Nivelul presiunii sonore: 93 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 101 dB(A)
  • Ø disc: 230 mm
  • Rectificare cu foaie abrazivă: 3 m/s²
  • Firul axului: M 14