Mănușă de protecție HexArmor Rig Lizard® 2090X 60648 size 9

Cod articol: 6064809
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
Cod articol 6064809
EAN / GTIN 812013024924
Număr producător 6064809

Descriere

Descriere:

HexArmor® Rig Lizard® 2090X are o rezistență ridicată la tăiere și perforare, protecție la șoc IR-X® impact Exoskeleton™ cu un design de culoare de semnal foarte flexibil și o garnitură întărită pentru șaua degetului mare pentru o protecție de durată.

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.