WE 24-230 MVT Polizor unghiular

Cod articol: 606469580
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Polizor unghiular

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 606469580
EAN / GTIN 4007430268228
Număr producător 606469580
L-Număr L01750 1669

Descriere

Descriere:

  • Motor Metabo Marathon cu protecție împotriva prafului patentată pentru o durată de viață lungă
  • Decuplare electronică de siguranță: reduce reculul atunci când discul se blochează - pentru o protecție ridicată a utilizatorului
  • Interuptor de om mort pentru o protecție ridicată a utilizatorului
  • Mânerul principal poate fi rotit și mânerul suplimentar poate fi montat în 3 poziții pentru o poziție optimă a mânerului chiar și la tăiere
  • Flanşă de protecție reglabilă fără unelte; poate fi fixată fără răsucire
  • Limitatorul de curent de pornire cu pornire ușoară previne arderea siguranței la pornire
  • Protecția electronică la suprasarcină și protecția la repornire
  • Metabo VibraTech (MVT): Sistem de amortizare integrat și mâner suplimentar pentru reducerea vibrațiilor pentru protecția sănătății
  • Întrerupătorul de siguranță Metabo previne pornirea involuntară
  • Peine de carbon tăiate pentru a proteja motorul
  • Semnalizare LED la declanșarea protecției la repornire sau la supraîncălzire

    Conţinut
  • Flanşă de protecție, flanșă de susținere, piuliță cu două orificii, mâner suplimentar Metabo VibraTech (MVT), cheie cu două orificii, carcasă de plastic.

Caracteristică:

  • Puterea de ieșire: 1600 W
  • Cuplu de torsiune: 17 Nm
  • Viteza la sarcină nominală: 4600 /min
  • Greutate fără cablu de rețea: 5.8 kg
  • Circumferința mânerului: 144 mm
  • Lungimea cablului: 4 m
  • Viteza fără sarcină: 6600 /min
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Putere nominală de intrare: 2400 W
  • Suprafața de măcinare: 6.2 m/s²
  • Nivelul presiunii sonore: 94 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 105 dB(A)
  • Ø disc: 230 mm
  • Rectificare cu foaie abrazivă: 2.5 m/s²
  • Firul axului: M 14