Mănușă de siguranță HexArmor Rig Lizard® 2099 60646 dimensiune 11

Cod articol: 6064611
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
Cod articol 6064611
EAN / GTIN 810001791032
Număr producător 6064611

Descriere

Descriere:

Rig Lizard® Thin Lizzie™ Thermal 2099 de la HexArmor® vă menține mâinile calde și le protejează împotriva rănilor cauzate de impact și strivire cu o căptușeală din lână, rezistență la tăiere completă (ANSI/ISEA clasa A6) și protecție la șoc cu exoschelet IR-X® impact.

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.