Mănușă de siguranță HexArmor Rig Lizard® 2099 60646 dimensiune 10

Cod articol: 6064610
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Cod articol 6064610
EAN / GTIN 810001791025
Număr producător 6064610

Descriere

Descriere:

Rig Lizard® Thin Lizzie™ Thermal 2099 de la HexArmor® vă menține mâinile calde și le protejează împotriva rănilor cauzate de impact și strivire cu o căptușeală din lână, rezistență la tăiere completă (ANSI/ISEA clasa A6) și protecție la șoc cu exoschelet IR-X® impact.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături