Mănușă de siguranță HexArmor Rig Lizard® 2099 60646 dimensiune 8

Cod articol: 6064608
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6064608
EAN / GTIN 810001791001
Număr producător 6064608

Descriere

Descriere:

Rig Lizard® Thin Lizzie™ Thermal 2099 de la HexArmor® vă menține mâinile calde și le protejează împotriva rănilor cauzate de impact și strivire cu o căptușeală din lână, rezistență la tăiere completă (ANSI/ISEA clasa A6) și protecție la șoc cu exoschelet IR-X® impact.

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Ghid de mărimi

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226