Mănușă de siguranță HexArmor Helix® 1095 60642 dimensiune 11

Cod articol: 6064211
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Cod articol 6064211
EAN / GTIN 812013027161
Număr producător 6064211

Descriere

Descriere:

HexArmor® Helix® Series 1095 fără sudură din nailon (calibru 15) dispune de un sistem de protecție împotriva șocurilor IR-X® exoschelet™, o încheietură tricotată pentru a preveni pătrunderea murdăriei și a resturilor în mănușă și un strat nitril fără silicon, flexibil și ruginit pe palmă. Acest lucru asigură aderență excelentă și rezistență la abraziune în timpul lucrului.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături