Cheie dublă cu capăt deschis 4 x 4,5 mm

Cod articol: 6063400
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6063400
EAN / GTIN 4010886606346
Număr producător 6063400
L-Număr L60160 430

Descriere

Descriere:

Proiectare în conformitate cu DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102
Cu capete plate
Suprafață mată, fără strălucire
Bucată: rectificată cu precizie la dimensiunea nominală exactă pentru suprafețe de contact optime
Apărare sigură datorită tijei cu profil subțire
Supraîncărcarea este indicată prin deformare
Calitate industrială de înaltă calitate pentru utilizare continuă și dură
Oțel crom vanadiu 31CrV3

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 13 mm
  • Înălțime totală [mm]: 3 mm
  • Lungime totală [mm]: 100 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 13,0 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 14 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 3,4 mm
  • Material: 31CrV3
  • Poziția gurii 1: 15°
  • Lățimea pe laturi [mm]: 4x4.5
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 4
  • Lățimea pe laturi 2 [mm]: 4.5
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături