Ferăstrău alternativ SSE 1100

Cod articol: 606177500
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate
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
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 606177500
EAN / GTIN 4007430292971
Număr producător 606177500
L-Număr L01750 21
Manufacturer Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Mașină subțire, cu mâner cu prindere moale pentru tăiere confortabilă în orice poziție de lucru
  • Carcasa robustă a angrenajului din aluminiu turnat sub presiune, încastrată pentru o manevrare optimă
  • Metabo Quick pentru schimbarea fără scule a pânzei de ferăstrău
  • Pânza de ferăstrău poate fi rotită la 180° pentru lucrul confortabil deasupra capului
  • Oprire de adâncime reglabilă fără scule pentru utilizarea optimă a pânzei de ferăstrău și aplicații versatile, cum ar fi tăierile înfundate
  • . Vario (V)-electronică pentru lucrul cu curse specifice materialelor
  • Interuptor de gaz cu funcție de blocare pentru funcționare continuă
  • Carte de transmisie protejată împotriva prafului și a stropilor de apă
  • Gama largă de aplicații datorită programului coordonat de pânze de ferăstrău Metabo
  • Proces rapid de tăiere datorită motorului puternic

    Conţinut
  • Pânza de ferăstrău lemn+metal, carcasă de plastic.

Caracteristică:

  • Puterea de ieșire: 550 W
  • Greutate fără cablu de rețea: 3.9 kg
  • Viteza cursei la mers în gol: 0 - 2600 /min
  • Lungimea cablului: 4 m
  • Incertitudine K: 1.5 m/s²
  • Incertitudine K: 3 dB(A)
  • Putere nominală de intrare: 1100 W
  • Cursă pendulară: 0
  • Cursa pânzei de ferăstrău: 28 mm
  • Tăierea plăcilor aglomerate: 14 m/s²
  • Nivelul presiunii sonore: 89 dB(A)
  • Nivelul de putere acustică (LwA): 100 dB(A)