Execuţie:
Compoziţie material
85% bumbac, 14% poliester, 1% antistatic, twill, antistatic rezistent la flacără, 350g/m²
Buzunare
Buzunare la spate cu burduf și clapetă
Buzunar pentru riglă cu un buzunar suplimentar
Buzunar pentru picioare cu clapetă și buzunar suplimentar pentru unelte
Buzunare interioare de protecție a genunchilor
Buzunare la piept cu clapetă, Buzunare la piept cu fermoar
Buzunar interior cu clapetă
Detalii
Buzunar la spate
Elastic reglabil în talie
Etichete externe de certificare
Finisaj
Termenul mânecii reglabil cu velcro
Reflex
Detalii reflectorizante
Închidere frontală
Robust ascunsă de două way metalic zipper
Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797
Funcționalitate
Oil, respingător de murdărie și apă
Descriere:
- Topetă durabilă antifoc cu buzunare practice și fermoar metalic robust și ascuns cu o singură direcție
- Panou dorsal burdușit și coate pre-curbate pentru un confort sporit
- Detalii reflectorizante care asigură o vizibilitate sporită
- Se poate spăla industrial
- Tesatura are o clasificare a arcului electric de IEC/EN 61482-1-1-1 ATPV: 16,0 cal/cm²
- Certificată conform EN 1149-5
- EN 13034 tip 6
- EN ISO 11611, clasa 1 A1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, clasa 1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 13034 type 6
- EN 1149-5
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%