Costum cu mânecă lungă cu protecție împotriva flăcărilor C152

Cod articol: 606115169994C152
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea schwarz / grau
Mărime DE 152
Tip produs Combinezon de protecţie la flăcări

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 606115169994C152
EAN / GTIN 7330509555002
Număr producător 606115169994C152

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
85% bumbac, 14% poliester, 1% antistatic, twill, antistatic rezistent la flacără, 350g/m²

Buzunare
Buzunare la spate cu burduf și clapetă
Buzunar pentru riglă cu un buzunar suplimentar
Buzunar pentru picioare cu clapetă și buzunar suplimentar pentru unelte
Buzunare interioare de protecție a genunchilor
Buzunare la piept cu clapetă, Buzunare la piept cu fermoar
Buzunar interior cu clapetă

Detalii
Buzunar la spate
Elastic reglabil în talie
Etichete externe de certificare

Finisaj
Termenul mânecii reglabil cu velcro

Reflex
Detalii reflectorizante

Închidere frontală
Robust ascunsă de două way metalic zipper

Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797

Funcționalitate
Oil, respingător de murdărie și apă

Descriere:

  • Topetă durabilă antifoc cu buzunare practice și fermoar metalic robust și ascuns cu o singură direcție
  • Panou dorsal burdușit și coate pre-curbate pentru un confort sporit
  • Detalii reflectorizante care asigură o vizibilitate sporită
  • Se poate spăla industrial
  • Tesatura are o clasificare a arcului electric de IEC/EN 61482-1-1-1 ATPV: 16,0 cal/cm²
  • Certificată conform EN 1149-5
  • EN 13034 tip 6
  • EN ISO 11611, clasa 1 A1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • IEC 61482-2, clasa 1
  • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 13034 type 6
  • EN 1149-5
  • EN ISO 11611, Class 1 A1
  • IEC 61482-2, class 1
  • EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
  • ATPV: 16,0 cal/cm², HAF: 82,0%

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături