Auto-închidere cu robinet de scurgere

Cod articol: 6060A
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Necunoscut
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Recipient basculant

Identificare și clasificare

Cod articol 6060A
Copiaţi
EAN / GTIN 4017976160603
Copiaţi
Număr producător 6060A
Copiaţi
L-Număr L90070 77
Copiaţi
Producător Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Autobasculantele nu trebuie să fie ridicate pentru a fi golite. Cuva goală revine automat în poziția de încărcare. Construcție robustă sudată din tablă de oțel de 3 mm, vopsită în albastru RAL 5007. Cu buzunare pentru stivuitoare, protecție împotriva rostogolirii și blocare la basculare ca standard, lanț de legătură pentru a preveni alunecarea și bascularea. Trageți cablul pentru deblocarea basculării de pe scaunul stivuitorului cu furcă. Adăugare ″A″ înseamnă cu robinet de golire și sită pentru separarea lichidelor și a solidelor.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 1500
Capacitate (litri): 600
Dimensiuni cutie (mm): 1237 x 1076 x 703
Înălțimea marginii de turnare fără rotile (mm): 744
Înălțimea marginii materialului cu role (mm): 981
Lungime totală (mm): 1294
Lățimea totală (mm): 1141
Înălțime totală (mm): 833

Descărcări și documente

Produse potrivite