Cheie combinată cu clichet

Cod articol: 606-8
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în 1-2 săptămâni

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 606-8
Copiaţi
EAN / GTIN 4000896100941
Copiaţi
Număr producător 606-8
Copiaţi
L-Număr L60140 1326
Copiaţi
Producător HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Descriere:

  • Acționarea îmbinărilor filetate greu accesibile în condiții de spațiu redus, fără repoziționarea cheii, datorită funcției de clichet
  • Variantă lungă, suplă
  • Tijă cu profil dublu T HAZET deosebit de stabil
  • Cheie inelară cu clichet cu comutare
  • Dantură fină, 72 de dinți ∙ unghi de acționare 5°
    Lățime cheie 8 și 9 mm: 60 de dinți ∙ unghi de acționare 6°
  • Partea inelului într-un unghi de 13°
  • Poziţia deschiderii: 15°
  • Suprafaţă: cromat
  • Acţionare: Profil de tracțiune exterior dublu-hexagon
  • Lățime cheie: 8 mm
  • Dimensiuni / lungime: 129.9 mm
  • Greutate netă (kg): 0.03 kg
Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături: Indicaţi aici numărul de articol sau codul articolului.
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături