Cheie combinată cu clichet

Cod articol: 606-16
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 606-16
    EAN / GTIN 4000896101023
    Număr producător 606-16
    L-Număr L60140 1165

    Descriere

    Descriere:

    • Acționarea îmbinărilor filetate greu accesibile în condiții de spațiu redus, fără repoziționarea cheii, datorită funcției de clichet
    • Variantă lungă, suplă
    • Tijă cu profil dublu T HAZET deosebit de stabil
    • Cheie inelară cu clichet cu comutare
    • Dantură fină, 72 de dinți ∙ unghi de acționare 5°
      Lățime cheie 8 și 9 mm: 60 de dinți ∙ unghi de acționare 6°
    • Partea inelului într-un unghi de 13°
    • Poziţia deschiderii: 15°
    • Suprafaţă: cromat
    • Acţionare: Profil de tracțiune exterior dublu-hexagon
    • Lățime cheie: 16 mm
    • Dimensiuni / lungime: 230.2 mm
    • Greutate netă (kg): 0.17 kg

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături