Cheie combinată cu clichet

Cod articol: 606-12
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 606-12
EAN / GTIN 4000896100989
Număr producător 606-12
L-Număr L60140 2052

Descriere

Descriere:

  • Acționarea îmbinărilor filetate greu accesibile în condiții de spațiu redus, fără repoziționarea cheii, datorită funcției de clichet
  • Variantă lungă, suplă
  • Tijă cu profil dublu T HAZET deosebit de stabil
  • Cheie inelară cu clichet cu comutare
  • Dantură fină, 72 de dinți ∙ unghi de acționare 5°
    Lățime cheie 8 și 9 mm: 60 de dinți ∙ unghi de acționare 6°
  • Partea inelului într-un unghi de 13°
  • Poziţia deschiderii: 15°
  • Suprafaţă: cromat
  • Acţionare: Profil de tracțiune exterior dublu-hexagon
  • Lățime cheie: 12 mm
  • Dimensiuni / lungime: 180.3 mm
  • Greutate netă (kg): 0.08 kg

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături