Mănușă de Protection uvex sinexo impact 1 dimensiune 10

Cod articol: 6059810
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
    Mărimea mănuşilor 10
    Tip produs Mănuşă de protecţie împotriva tăieturilor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6059810
    EAN / GTIN 4048612039526
    Număr producător 6059810
    L-Număr 094435 10

    Descriere

    Descriere:

    • Tip produs: Mănușă de protecție
    • Denumire produs: uvex synexo impact 1
    • Tip produs: Mănuși de impact
    • Culoare (filtru): Negru/galben
    • Finisaj: cu manșetă tricotată/cu întărire la flexia degetului mare/cu protecții pe spatele mâinii
    • Acoperire: cauciuc nitrilic (NBR)/finisaj grip
    • Mărime: 10
    • Reutilizabil: Reutilizabil (R)
    • partea superioară: polietilenă de înaltă performanță (HPPE)/fibre de sticlă/Nylon.