Mănușă de Protection UVex Unilite termosize 9

Cod articol: 6059309
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Mărimea mănuşilor 9
Tip produs Mănuşi de protecţie împotriva frigului

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6059309
EAN / GTIN 4048612032916
Număr producător 6059309
L-Număr L01690 261

Descriere

Descriere:

  • Tip produs: Mănușă de protecție
  • Denumire produs: uvex unilite thermo
  • Tip produs: Mănuși de protecție împotriva frigului
  • Culoare (filtru): negru/negru
  • Finisaj: cu manșetă tricotată
  • Acoperire: polimer
  • Mărime: 9
  • Reutilizabil: Reutilizabil (R)
  • Material superior: Acrilic/Lână nouă/Poliamidă (PA)/Elastan

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Ghid de mărimi

This is how you can easily determine the right glove size.

1 = Hand circumference:
Measure the circumference of your hand at the widest point of your palm.

2 = Hand length:
Measure the length of your hand from the tip of your middle finger to the end of your palm.

So wird gemessen
Glove size Hand circumference mm Hand length mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226