Mănușă de Protection UVex Unilite termosize 7

Cod articol: 6059307
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
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
    Mărimea mănuşilor 7
    Tip produs Mănuşi de protecţie împotriva frigului

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6059307
    EAN / GTIN 4048612039489
    Număr producător 6059307

    Descriere

    Descriere:

    • Tip produs: mănușă de protecție
    • Denumire produs: uvex unilite thermo
    • Tip produs: mănuși de protecție împotriva frigului
    • Culoare (filtru): negru/negru
    • Finisaj: cu manșetă tricotată
    • Acoperire: polimer
    • Mărime: 7
    • Reutilizare: Reutilizabil (R)
    • Material exterior: Acrilic/Lână nouă/Poliamidă (PA)/Elastan