Cheie inelară cu două capete deschisă profil UD 19 x 22 mm

Cod articol: 6058670
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Cheie reglabilă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6058670
    EAN / GTIN 4010886605868
    Număr producător 6058670
    L-Număr L60160 167

    Descriere

    Descriere:

    Proiectare conform DIN 3118
    Dimensiuni de la 8x10 la 12x14 mm cu inel hexagonal
    Oțel vanadiu 31CrV3, cromat
    Aplicații pe conducte hidraulice/de frână
    Aplicații:
    Capace înclinate la 15°
    Apertură cu șase laturi cu decalaj de 30°, deschidere cu profil UD cu decalaj de 15°.

    Caracteristică:

    • Design: Capete hexagonale cu unghi de 15° Deschidere cu decalaj de 30°, profil UD Deschidere cu decalaj de 15°.
    • Lățimea totală [mm]: 40 mm
    • Înălțime totală [mm]: 21 mm
    • Lungime totală [mm]: 232 mm
    • Greutate [lb]: 0.540 lbs
    • Lățimea capului 1 [mm]: 35,0 mm
    • Lățimea capului 2 [mm]: 41 mm
    • Înălțimea capului 1 [mm]: 13,2 mm
    • Înălțimea capului 2 [mm]: 15,2 mm
    • Material: 31CrV3
    • Suprafață: cromat
    • Lățimea deschiderii 1 (min.) [mm]: 15,0 mm
    • Lățimea deschiderii 2 (max.) [mm]: 17,0 mm
    • Profilul inelului: UNIT-DRIVE
    • Unghiul inelului: 15°
    • Lățimea pe laturi [mm]: 19x22
    • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 19
    • Lățimea pe laturi 2 [mm]: 22
    • Utilizare/aplicație: Aplicare pe conductele hidraulice/de frână
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături