Cheie inelară cu două capete cu profil UD drept 27 x 32 mm

Cod articol: 6055810
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 6055810
EAN / GTIN 4010886605585
Număr producător 6055810
L-Număr L60160 1294
Producător GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Proiectare în conformitate cu DIN 837 Forma B, ISO 3318, ISO 1085
Design plat
Cu inele cu pereți subțiri
ProfilUD
Oțel cu vanadiu 31CrV3, cromat
*Nu standardizat

Caracteristică:

  • Design: Formă dreaptă, design plat, cu inele cu pereți subțiri
  • Lungime totală [mm]: 320 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 39,0 mm
  • Lățimea capului 2 [mm]: 46 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 12,6 mm
  • Material: 31CrV3
  • Suprafață: cromat
  • Profilul inelului: UNIT-DRIVE
  • Lățimea pe laturi [mm]: 27x32
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 27
  • Lățimea pe laturi 2 [mm]: 32
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct
Your contact person

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături