Mănușă de Protection uvex profi XG20A dimensiune 6

Cod articol: 6055806
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Mărimea mănuşilor 6
Tip produs Mănuşi universale

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6055806
EAN / GTIN 4048612052938
Număr producător 6055806

Descriere

Descriere:

  • Tip produs: Mănușă de protecție
  • Nume produs: uvex profi XG20A
  • Tip produs: Mănuși de asamblare
  • Culoare (filtru): Alb/galben/negru
  • Finisaj: Cu manșetă tricotată
  • Acoperire: Cauciuc nitrilic (NBR)/Xtra Grip
  • Mărime: 6
  • Reutilizabil: Reutilizabil (R)
  • Material exterior: bumbac Interlock